モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 電動工具
100 件中 1 - 20 件
商品種類: 2
NSK(ナカニシ)
ラスターアタッチメント(ポリッシャー)
ハイパワー、大ストローが高能率加工を実現します。ラバーグリップは持ち易く、振動を軽減します。各種ヤスリ作業からラッピング鏡面仕上げまで。
商品種類: 1
エス・ピー・エアー
18V充電コードレスインパクトレンチ
正逆3段階トルク調節付きです。ブラシレスモーター搭載しています。
商品種類: 4
エスコ
[充電式]ディスクグラインダー
付属品:バッテリー×2、充電器、レジノイドフレキシブル砥石、防振形サイドハンドル、スパナ、六角棒スパナ、ホイルワッシャB3【ダイヤ用】、電池カバー、樹脂ケース。回転復帰制御高負荷作業で回転が停止した後、1.5秒以内に負荷状態を改善すると自動で回転が復帰します。スイッチを入れ直す必要がありません。キックバック軽減システムが働いた場合や負荷条件によって、電源を入れ直す必要があります。細径ボディ小形ヘッドで軽量コンパクトなボディにより、取り回しがよく効率のよい作業が可能です。無段変速ダイヤル・オートモード機能搭載・無段変速:用途に応じて回転数を3,200〜10,000min-1の間で無段階に変速可能です。・オートモード:負荷に応じて低速/5,500min-1・高速/10,000min-1に自動で切り替わり、効率の良い作業が可能です。3方向サイドハンドル取付け狭所作業にも対応可能です。ツールレスホイルガード採用工具を使わずレバーで固定・解除ができるツールレスホイルガードを採用しており、使い勝手が向上します。メンテナンスしやすい防じんフィルタ採用メッシュフィルタ採用により防じん性が大幅に向上しました。 交換も簡単で、メンテナンスがしやすくなっています。両側LEDライト採用両側に高輝度LEDライトを搭載することで、切断時の視認性がアップしました。キックバック軽減システムモーターの急激な回転低下を監視することで、瞬時にモーターを停止し反動(キックバック)を軽減。再起動防止機能スイッチがONの状態で電池を差し込んでも動作しないため、不意の事故防止に役立ちます。ソフトスタート起動時の反動を抑えて、快適に作業が行えます。
商品種類: 1
BOSCH(ボッシュ)
ジグソー
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!確実なブレード交換!大型フットプレート採用で、より高精度な切断!木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
商品種類: 1
京セラインダストリアルツールズ
コレットチャック
商品種類: 1
Panasonic(パナソニック)
部品 EZ7441 充電ドリルドライバー
商品種類: 1
BOSCH(ボッシュ)
238インレイGKM18
商品種類: 1
京セラインダストリアルツールズ
部品 ホビールータ HR-100
商品種類: 2
MAX(マックス)[事務用品・工具]
マックス鉄筋結束機 RB-399S
5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ!ジョイント(D13×4本)も縛る!残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
商品種類: 1
FESTOOL
コードレスドリル C 15 Li 4.2 Plus
商品種類: 1
ハタヤリミテッド
ミニトランスル 降圧型 単相100V→24V 1.0KVA
商品種類: 1
DIAMOND
コードレス鉄筋カッター
SD390・20mm以下切断可能です。切断速度 約4秒ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
商品種類: 2
エスコ
ドライバードリル(充電式)
新型のブラシレスモーターと電子クラッチの採用で従来品より軽量・コンパクトを実現しました。パナソニック史上、最小・最軽量(18Vクラスにおいて)内寸の短い箇所での電線通し穴の穴あけ作業時の取り回しラクラク。「+BRAIN」ベクトル制御技術搭載高性能マイコンとメーカー独自のアルゴリズムで、常に動作をセンシング。リアルタイムでモーターのスピード・パワーを最適コントロール。トリガー操作で正転・逆転を自動切替タップ作業時、トリガー操作ON/OFFのみで正転・逆転の切替が可能。切粉切り作業・タップさらい作業がスムーズにできます。切粉切りもタップさらいも簡単、進化したタップモード下穴へのタップ加工時の切粉切りに便利な「AUTO切粉切り用」を新たに搭載。メーカーEZ74A3同様の正転・逆転切替の「タップさらい用」のモードも搭載。選択して使用可能です。木工大径穴あけ時に、Highモードでスピーディな作業が可能。フル充電時の作業量もアップ。作業や部材に応じた締付トルク設定が可能締付作業時に、「回転数」・「トルク段数」の設定を組み合わせて、締付力をコントロール。高速回転での焼き付きや部材の破損を防ぎます。状態表示ランプで締付をお知らせ締付完了時、約2秒間緑色に点灯し、正常な締付を目視で確認可能
商品種類: 1
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
シャーレンチ M16・M20用 100V
高剛性アルミボディを採用した二重絶縁構造モーターです。モーターパワーアップにより高耐久&高性能化しました。締め付けトルク&スピードアップで作業時間を短縮します。重量バランス最適化と軽量化を実現しました。
商品種類: 1
エスコ
20.0x280mm 六角軸ドリルビット
商品種類: 1
HiKOKI(旧:日立工機)
部品 金属研削粉じん用集じん機 RM120S1
商品種類: 1
エクセン
ステンレスノッカー
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
商品種類: 1
BOSCH(ボッシュ)
カーボンブラシ
商品種類: 1
DREMEL(ドレメル)
コーナーブラシ ノーマルタイプ
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。汎用的な洗浄用途で長寿命なポリプロピレンブラシ。硬質なブラシが回転しながら中央に集まるので効率的に汚れをかき出します。乾湿両方で使用可能。センター集中ブラシ。
商品種類: 1
京セラインダストリアルツールズ
電動彫刻刀用刃
電動彫刻刀用の替刃です
1
2
3
...
>>
マイページ