モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 研磨材
132 件中 41 - 60 件
商品種類: 1
トップウェル
バフモーター用 グリーン鉄バフ(25枚合わせ)
バフモーター用研磨バフです。粗研磨用のバフです。硬い素材向きで切削力があります。
商品種類: 2
理研コランダム
紙ヤスリ G洋紙
木工生地磨き・教材用途での使用に適しています。
商品種類: 1
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤバンド
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
商品種類: 1
京セラインダストリアルツールズ
SC-520用チップソー
サーメットチップ採用で長寿命
商品種類: 1
エスコ
150mm 鉄工やすり(平/細目)
商品種類: 1
Joman(旧:MCP)
標準抵抗器
精度は0.01%、0.001Ωから100kΩのモデルまでカバーしております。校正用の機器としてご活用いただけます。推奨環境温度は20℃であり、20℃を超える・下回る場合は取扱説明書に記載されているシリアルNo.ごとの温度係数を用いて抵抗値を算出する必要があります。
商品種類: 1
CRTワールド
アートカップ
「アートカップ」は非金属のグラスファイバーを基材に使用した画期的なダイヤカップシリーズ新素材により重さを大幅に軽減。カップボディが非金属のため金属音がしない下地への当たりがソフトで傷をつけず、カップ本体が振動を吸収する無振動タイプのため非常に作業性に優れています平滑な仕上りを可能にし、補修作業の軽減を実現
商品種類: 2
ニューレジストン
超硬バー
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
商品種類: 1
ミニター
ミニモ 電着ダイヤモンドバー AD3200
商品種類: 1
錦
スーパーカップ SN型
ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
商品種類: 1
TRUSCO
ダイヤモンドフィルム
厚みが均一なポリエステル基材を使用しており、加工精度の高い作業ができます。ダイヤモンド砥材で一般研磨材では加工できない難削材の研磨に最適です。
商品種類: 1
エスコ
# 60 30x15mm/3mm軸 フラップホイール
商品種類: 1
3M(スリーエム)
キュービトロン II クロスベルト 784F
中荷重で高い研磨力を発揮します。圧力が分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に適します。研削が速くサイクルタイムを短縮します。幅広い番手、乾式・湿式に対応します。ステンレス鋼、普通鋼、アルミニウム等の幅広い材質に対応します。
商品種類: 1
ヤナセ(柳瀬)
ユニロングリットカップブラシ
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
商品種類: 1
日本レヂボン
スーパーカットRSC
技術力とノウハウを結集。作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
商品種類: 1
呉英製作所
目荒らし用カップ
商品種類: 1
クレトイシ
WAといし(1号)
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
商品種類: 1
アオヤマ技研工業
軸付メタルダイヤ先丸型
石材の細かな研削・研磨加工に適しております。6mm軸となっておりますので電気ドリル、リューター、フレキシブルシャフトに取り付けてご使用下さい。
商品種類: 1
バーテック
バーカット フレックスシステム
商品種類: 5
メタルリムーバル
マスター超硬バー
<<
1
2
3
4
5
...
>>
マイページ