在庫限りセール


ユニロングリットカップブラシ

ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬) ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬) ユニロングリットカップブラシ ヤナセ(柳瀬)
(2件のレビュー)

耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。

線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径(Φmm)
ねじ径(mm)
金具径(mm)
毛丈(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64248470 BNC-1208【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 120 M16×P2 100 35
14,410
7,698
アウトレット
8,468 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24689604
2018-04-07
用途:
塗装作業の前処理
有限会社マルスケ 様 (製造業)

熟練工ばかりでは作業が賄えない昨今の人材不足
弊社塗装前処理工程などの比較的簡易な作業部分は、新人作業員に、任せる事が多い部分、このカップブラシの角度が丁度良い感じで作業もスムーズに進む感じで使いやすく気に入っています、コスパも丁度良い感じですね、次回も使用予定です。

対象商品:
24689604
2018-02-12
用途:
塗装、錆び落とし
自動車・二輪車・自転車関連業

よく落とせるけれど、寿命が少し短いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05