モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 安全用品
81 件中 21 - 40 件
商品種類: 1
エスコ
安全パイプカバー
商品種類: 2
ゲート工業
アルミキャスターゲート(Y) 両開 1.2m高
【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ)取り扱いを楽にするためにアルミ製で軽量化。更に強度もUP!吊り元が左右どちらでも変更可能。リベット止めが無いので、メンテナンス性高い。エコノミータイプで安価ながら信頼性そのまま!
商品種類: 1
エスコ
咽喉マイクロホン
商品種類: 1
CORSAIR
Elgato Wave Mic Arm LP(日本語パッケージ)
薄型デザインマイクアーム最高級マイクのためのスタジオ仕様ブームアーム、Wave Mic Arm LPは肩のラインより下に収まるので、視界を遮ることがありません。水平方向に360°、垂直方向に90°回転できるので、さまざまな角度に自由自在に調整できます。磁気式カバーが付いた付属のケーブルレールがセットアップをすっきりと見せます。また、ネジ変換アダプターで主流なマイクマウントに対応します。さらに、保護パッド付きのクランプは標準的なデザインのデスクにフィットします。
商品種類: 1
トーグ安全工業
マルピカ7ソーラー
ロングセラーの工事灯です!使用電池いらずのソーラー電源なので維持費が掛かりません!!
商品種類: 1
エスコ
54x54x 450mm スポンジコーナーガード(粘着付/灰)
商品種類: 1
エスコ
ハンズフリー拡声器スピーカー
Lowインピーダンス体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器スピーカーです。軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンでアクティブに使用することができます。実用最大出力14Wのハイパワーで大きな音量ではっきりと拡声させることができます。ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。外部音声入力も搭載しており、スマートフォン・iPhoneからの音楽再生をしながら同時にマイク音声出力することも可能です。エコー効果調整機能も搭載しており自分の声にエコーをかけることが可能です。※本製品は防水構造ではありません。※屋外での使用目安として40人程度、屋内の比較的静かな環境では70人〜80人程度への案内が可能です。
商品種類: 1
エフ・アール・シー
カナル型イヤホンマイク
耳にぴったりとフィットし、周囲の雑音を遮断するカナル型イヤホンマイク。カナル型だけど、耳かけ付き。取り外し可能な耳かけが付いた [ FP-33 ] シリーズは、インナータイプとしても耳かけタイプとしても使用することができる2WAYスタイル。また、耳かけの方向を組み替えることで、左右どちらの耳にもフィットします。衣類の襟元などにクリップで装着して手動による送信が可能。音質を向上し、耳かけ型にもインナー型にもなるイヤホン付。
商品種類: 1
アルインコ
ツイン急速チャージャー
同時に2個のバッテリーを2時間で充電
商品種類: 1
モトローラ
VOXマイク付きショートコードイヤホン
商品種類: 1
日東エルマテリアル
反射トラクッション
危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。全面粘着付きの反射タイプです。ハサミやカッターで簡単に切ることができます。
商品種類: 1
ユニット
高輝度テープ ポリエステル樹脂フィルム
床面や壁面等に貼れる高輝度反射テープです。注意喚起に最適です。高輝度タイプなので夜間の視認性に優れています。
商品種類: 1
トーグ安全工業
角型コーンベース
商品種類: 1
日本ハートビル工業
J点字鋲
点字鋲の定番モデル
商品種類: 2
積水樹脂
門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ
【乱横断防止にもなる門型形状】門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。【高い視認性】3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています【高い復元性と耐久性】特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
商品種類: 1
ジェイウィン(J win)
セーフティコーン JWCシリーズ
PVCなので耐寒性・耐衝撃性に優れ、車に踏まれても割れたりしません。ベースサイズが従来品に比べて小さいので設置・保管スペースが省けます。
商品種類: 1
積水樹脂
縁石鋲 ナイトリバーEX CR30シリーズ
高い反射率で誘目性・対候性に優れた再起反射式縁石鋲です。
商品種類: 1
TOA
コンパクトスピーカ20W防滴
塗装仕上げの密閉型エンクロージャと樹脂製防滴コーンスピーカーを搭載した防塵・防水性能IP65のコンパクトスピーカーです。屋外の軒下等直接雨水のかからない場所に設置でき、パンチングネット、アングルはともに粉体塗装仕上げ、ねじ類はステンレスを用い、耐食性に優れています。付属の安全ワイヤーで、スピーカー本体の落下防止が行えます。インピーダンスの切換は背面のロータリースイッチで容易に行えます
商品種類: 1
日本緑十字社
トラテープ(反射)
商品種類: 1
ヤマト(事務用品)
リフレクターシール ネオンオレンジ
<<
1
2
3
4
...
>>
マイページ