モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> コンプレッサー・空圧機器・ホース
1049 件中 1 - 20 件
商品種類: 1
コンバム(旧:妙徳)
丸棒用パッドPRG(ゴムのみ) ウレタン
商品種類: 1
SMC
Sカプラー ステンレスタイプ (KKA〜)
スリーブロック付。プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。使用流体:空気、水が可能。・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
商品種類: 1
SMC
Sカプラー (KK3〜)
・スリーブロック付。・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。・使用流体:空気、水が可能。・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
商品種類: 1
SMC
P Series(PFM510)
商品種類: 1
コンバム(旧:妙徳)
継手なし 固定式金具付パッド PS ニトリル
商品種類: 1
SMC
真空パッド (ZPT06B〜)
12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形取付接続:おねじ、めねじ真空取出方向:縦、横真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]
商品種類: 1
八興
スプリングホース ESP カット
商品種類: 2
コンバム(旧:妙徳)
ジャバラパッドPB□K(固定金具付) ニトリル
商品種類: 1
SMC
VP744 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ ベース配管形/単体(VP744R)
商品種類: 1
ミヤコ
樹脂製プラグ
樹脂製タンク取付金具用の 樹脂製止水プラグです。内ネジに取付可能です。農業水等で使用するローリータンクに使用できます。13A〜50Aはパッキン接続65A〜100Aまではシールテープ接続です。
商品種類: 2
SMC
真空パッド ZP2-0
・豊富な機種で幅広い用途に対応できます。・パッド形状/平形、平形リブ付、薄形、薄形リブ付、深形、ベロウ形・パッド径/Φ2〜Φ50
商品種類: 2
千代田通商
タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。耐水、耐寒性に優れています。耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。非常に軽量です。
商品種類: 1
PISCO(ピスコ)
真空パッド ベローズタイプ スプリング式 取出口 上
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
商品種類: 1
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY5120-Vシリーズ
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)・プラグインサブプレートに対応。・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
商品種類: 4
PISCO(ピスコ)
チューブフィッティング PPタイプ エルボ
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
商品種類: 1
SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B25-300Z)
商品種類: 1
千代田通商
テラピンマイクロカップリングチューブ用 4mm
商品種類: 1
SMC
エルボユニオン KQB2L
商品種類: 1
SMC
薬液用バルブ (LVA3〜)
・特殊ダイヤフラム構造によって、ゆっくりとした弁の開閉が行われ、液のマイクロバブルの発生を抑えます。・液が流れやすくデッドスペースをなくした本体設計に加え、継手一体型でねじ接続部の液残溜を極少とし、優れた置換特性を発揮します。・酸・アルカリ・超純水など薬液に対応。・ガイドリングを設けてピストンの横振れによるシート面のズレを防止。 常に一定のあたり面で漏れを防ぎ、低発塵・長寿命となります。・ダイヤフラムの動きをバッファでサポートし、ダイヤフラムの変形・破損を防ぎ、背圧に強く長寿命を実現しました。
商品種類: 1
SMC
G46/GA46 - 一般用圧力計/リミットインジケータ付
1
2
3
...
>>
マイページ