モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> コンプレッサー・空圧機器・ホース
1019 件中 81 - 100 件
商品種類: 1
SMC
I Series(ISA3-GCN)
商品種類: 1
SMC
L Series(LQ1L6A)
商品種類: 2
SMC
直動形3ポートソレノイドバルブ VX333
・耐食性向上 特殊磁性材採用・消費電力低減(DC仕様) パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX31:6W→4.5W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX32:8W→7W パイロット形2ポートソレノイドバルブ VX33:11.5W→10.5W・保護等級:IP65相当・静音構造 特殊構造により作動時の金属音を低減。(DC仕様)・難燃性 UL94パイロット形2ポートソレノイドバルブ V-0準拠 難燃性モールドコイル材料・メンテナンス性向上 ナット方式によりメンテナンスが容易。
商品種類: 1
SMC
CK Series(CKG1A50-50YAZ)
商品種類: 1
SMC
CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWL40)
商品種類: 1
SMC
SY312
商品種類: 2
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)・プラグインサブプレートに対応。・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
商品種類: 1
SMC
プレートシリンダ MDUB3
・ピストン長円形状により省スペース化が可能。さらに多面方向からシリンダ取付が可能。・4方向から小型オートスイッチ取付可。・オートスイッチのはみ出しがない。・ストローク300mmまで可。・オートスイッチ付(MDUシリーズ:MDU、MDUW)
商品種類: 1
SMC
真空ユニット ZK2-Z
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
商品種類: 1
SMC
PF2M7-L - 2色表示式デジタルフロースイッチ/IO-Linkタイプ
乾燥空気、N2、Ar、CO21台で幅広い流量の計測が可能レンジアビリティ 100:1、最小設定単位 0.01L/min耐ドレン・耐異物性向上小型・軽量 質量:27.3%低減(55g→40g)低消費電流:35mA以下ノングリースIO-Link対応
商品種類: 1
フジキン
V-Lok ティーユニオン
V-Lokは精密継手メーカーとして、長年の経験によって蓄積した、設計ノウハウ生産技術を駆使して量産された、優れた性能、品質を有する2圧縮リング方式のチューブスコネクターです。基本的な構成部品は、ステンレス鋼(ASTM316、F316)のボディ、フロントリング、バックリング、ナットの4点です。最先端の生産技術で優れたコストパフォーマンスを実現します。チューブを差込み、ナットを締付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
商品種類: 1
SMC
直動精密レギュレータ ARPシリーズ
商品種類: 1
CKD
コンパクトシリンダSSDシリーズ
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
商品種類: 1
YOKOHAMA(横浜ゴム)
中低圧Sカップリング YL160S 水配管用(Bタイプ) オスハーフ
自動開閉バルブを備えていますので分離時の流体の流出を防ぎます。内蔵部品をステンレスにし錆の発生を防止した水配管用タイプです。
商品種類: 1
SMC
ガイド付薄形シリンダ(MGPM16-4〜)
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
商品種類: 1
CKD
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 軸方向フート形(SCA2-LB-63B〜)
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
商品種類: 1
コガネイ
ジグシリンダC 複動形 CBDA50シリーズ
シリンダ径Φ6〜100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
商品種類: 1
CKD
AG41E4シリーズ 防爆形 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ
商品種類: 1
ParkerTAIYO
空気圧シリンダ 10Z-3FB20N
商品種類: 2
コガネイ
ミニビットシリンダ 複動形 MMBDAS4.5シリーズ
シリンダ径Φ4.5〜10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
<<
1
...
3
4
5
6
7
...
>>
マイページ