モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> ポンプ・送風機・電熱機器
36 件中 1 - 20 件
商品種類: 2
イワキ
マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
商品種類: 1
岩下
テーパーノズルPNTタイプ
内部のテーパー形状により、スムーズな吐出を実現
商品種類: 1
八光電機
シリコンラバーヒーター
金属発熱体のパターン設計により、自由な形状に、1枚から製作することができます。被加熱物に、接着剤または両面テープを使用して、簡単に貼り付けることができます。見かけよりパワフルなヒーターです。200℃(標準タイプの場合)で連続使用できる、ハイパワーのヒーターです。金属発熱体(ニッケル-クロム合金)を使用しているので、使用温度にかかわらずワット数が一定です。そのため、制御が容易で、安定して加熱できます。薄くて柔軟な、面状発熱体です。ガラスクロスで補強したシリコーンゴムで、発熱体を絶縁保護しています。薄い(標準品1.5mm)ので、短時間で温度上昇します。柔軟なので、曲面にもフィットさせて使用できます(最小曲げ半径15mm)。
商品種類: 1
八光電機
T分岐接続キット
保温材の下でのSXヒーターケーブルT分岐接続キット
商品種類: 1
ヤガミ
ヤガミ テープヒーター 自己制御型
意の長さに切って使える自己制御型ヒーターです。屋外でも使用可能です。
商品種類: 1
ヤガミ
ヒーティングケーブル
各種配管、容器類、機器装置類の凍結防止及びプロセス保温を目的に開発されたケーブル状電気ヒーターです。フレキシブルなケーブル状ですから小口径の配管や容器類の球面部など特異な形状部にもよくフィットします。屋外の施設設備にも対応できる耐候機能を持つ製品です。PTFE の絶縁層と、更に外装に設けられた金属ブレードにより、アースが取り出せる安全な構造になっています。凍結防止から200℃までの温度領域の用途にお使い頂けます。抵抗線の種類が豊富に準備されていますから使用する電圧や電力の設計が柔軟に行えます。重ね巻き使用する事は出来ません。別途別売の温度調節器との併用が必要です。
商品種類: 5
八光電機
過昇温防止付シリコンラバーヒーター
バイメタル式サーモスタットが過昇温防止用として装着されているため、シリコンラバーヒーターの過昇温によるトラブルを防止することができます。
商品種類: 2
正和
セミサイクルポンプ SMA
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
商品種類: 1
TRUSCO
K熱電対
商品種類: 2
坂口電熱
フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」
M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
商品種類: 1
鶴見製作所
位置検出用スナップフロート RF型
1個のフロートで上限及び加減の水位を検出します。スナップアクションによるON-OFF動作は、清水、汚水、又は浮遊汚物油脂類の混じった液でも作動します。吊下げ長さを簡単に調節できるケーブルクランプがついています。耐油、耐塩素ケーブルを使用しています。
商品種類: 1
SDG株式会社
電動送風機 コンパクトシリーズ
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
商品種類: 1
オーエムヒーター
【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>
柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。
商品種類: 1
鶴見製作所
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。
商品種類: 1
ゼンスイ
浄化水用 観賞魚用 エアーポンプ
観賞魚用エアーポンプ。
商品種類: 1
鶴見製作所
海水用水中チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TM型
接液するすべての金属部分に、チタンを採用。チタンはステンレスより表面の酸化皮膜がはるかに強固で、海水のような高い塩素イオン濃度条件下においても腐食を抑えます。水産加工・養殖・生簀など、海水の取水・循環に最適な機種です。
商品種類: 1
SMC
PAF3000 - 自動運転型 (内部切換タイプ) / エアオペレート型 (外部切換タイプ) 接続方式:チューブ出し
商品種類: 1
SMC
プロセスポンプ (PA〜)
商品種類: 1
工進
清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品
清水用水中ポンプ SM-625H-AAA-2 部品
商品種類: 2
スリーハイ
シリコンベルトヒーター(ワイド)
1
2
>>
マイページ