モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
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
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
在庫限りセール
> 安全靴・作業靴
101 件中 41 - 60 件
商品種類: 9
アシックス
ウィンジョブ CP217
女性ワーカーが求める機能を搭載した、女性専用の本格派モデルが登場!軽量性・クッション性に優れたミッドソール採用し、女性の足にしっかりフィット。
商品種類: 1
mizuno(ミズノ)
オールマイティSDU13H
オールマイティSDU 13H 限定商品『2024 LIMITED DESIGN』高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用。クッション性と素足感覚を両立させたハイカットモデル。軽やかに弾むような柔らかさ。かかと部分にMIZUNO ENERZYを採用することで、快適に作業を進められ、かつ素足感覚で履きこなせます。アッパーは通気性に優れたメッシュ素材。カジュアルなデザインがうれしい一足です。
商品種類: 2
mizuno(ミズノ)
プライムフィット NG11H
PRIME FIT NG 11H国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。タフさと履き心地を両立したハイカットタイプ。かかと部分にはセル構造を、ミッドソールには柔らかい素材を採用し、優れたクッション性も追求した、ミズノならではのクオリティ。(メーカー従来品比)【EN ISO規格】欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。【CE表示】CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用耐油性:油による劣化がしにくいラバーソールクッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
商品種類: 1
シモン
安全靴 短靴 8511黒
規格:JIS T 8101 CT/S/P1/F2/HI1/H 合格 甲被には透湿性に優れた銀付牛革を使用し、SX3層底Fソールを搭載したこだわりの高機能安全靴。軽量で耐滑性、クッション性、屈曲性に優れている つま先部はつまずき防止設計。
商品種類: 1
mizuno(ミズノ)
プライムフィット AG11L
PRIME FIT AG 11L国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。測定温度23±2℃ 環境区分C2(相対湿度25±3%)にも対応した静電気帯電防止タイプ。スポーツメーカーならではの設計で、上質な履き心地やクッション性に富んだ一足。【EN ISO規格】欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。電気抵抗:1.0×105≦R≦1.0×109Ω測定温度:20±2℃相対湿度:30±5%、85±5%このシューズはEN ISO規格認定品です。またJIST8103に準拠した試験を実施しており、測定温度23±2℃(相対湿度25±3%、50±5%) 及び0+20℃における一般静電靴(ED)の静電気帯電防止性能も有しています。【CE表示】CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用耐油性:油による劣化がしにくいラバーソールクッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上黄色紐を採用:静電気帯電防止用シューズを履いているか識別しやすい黄色紐を採用買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで 擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
商品種類: 1
シモン
静電スリッパ CA-72
静電気対策に最適の作業靴。
商品種類: 1
mizuno(ミズノ)
オールマイティTDU51LBOA
オールマイティTDU 51L BOA 限定カラー商品素足感覚で軽やかに弾む。MIZUNO ENERZY採用でクッション性と素足感覚を両立さらにBOA(R)搭載でフィット感を高めた一足。かかと部分に高反発と柔らかさが特徴のMIZUNO ENERZYを採用することで、快適なクッション性を獲得、柔らかく足当たりのいい履き口と共に軽やかな作業を可能にします。一体感のあるカラーBOA(R)ダイヤルと、クリアプリントによる高級感がうれしいスタイリッシュなデザインです。
商品種類: 1
ミドリ安全
安全半長靴 CF140
歩きやすく疲れにくい「バランス設計」です。クッション性に優れたソールで足にかかる衝撃を軽減します。水や油など滑りやすい現場・職場でも安心して作業ができます。
商品種類: 1
Daido(大同石油)
長靴レンジャーマイティブーツHG
多重構造設計で、耐切創・高強力繊維「ケブラー[[R下]]」を胴部全体に搭載しているので、厳しい作業環境でも切創から身を守ることができます。爪先部には鋼鉄製先芯、中底には踏抜き防止板を搭載しています。1足1足、職人による手作りで製造しています。完全国内生産品です。
商品種類: 1
ミドリ安全
長編上マジックタイプ安全靴 プレミアムコンフォートシリーズ PRM235
靴型を刷新し、かかと・土踏まず部のホールド力を高めることで、優れたフィット感を実現しました。マジックタイプの長編上安全靴です。さらに快適になった新ワイド樹脂先芯を搭載しました。靴底のかかと中央部に一段低く配置されたブロックが接地時に衝撃を分散させます。復元性とクッション性の高い、新素材プレミアムインソール搭載です。つまずき防止のため、つま先とサイドの靴底を斜めにカットしました。エグリ形状になったダンパーソールが、歩行時にかかとの衝撃を吸収します。かかと部分に縦2本の反射材を配置しました。最高レベルの耐滑性を誇り、耐久性にも優れる新型ソールです。
商品種類: 1
ミドリ安全
ゴム底安全靴 V275N
靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。
商品種類: 4
mizuno(ミズノ)
オールマイティLSU 11L
オールマイティLSU 11L 限定商品『DENIM FABRIC』ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。足が喜ぶ、この軽さベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくいクッション性が高く、耐滑性に優れたソール擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
商品種類: 1
アシックス
セイフティシューズ
商品種類: 1
内外ゴム
上履きスリッパ スクールモード
耐摩耗性に優れた底材を使用。定番のスリッパ。ソール・底部分に滑りにくい加工を施しています。
商品種類: 2
アシックス
ウィンジョブ CP120
アッパーにはスポーツカテゴリーでの実績があるPU(ポリウレタン)素材を採用。 通気性と耐久性を兼ね備えた、ワーキングシューズ「ウィンジョブ」の"新しいカタチ"。
商品種類: 1
ティティメディカル
Ti 抗菌ゲストスリッパ メンズ
消臭力と吸湿力優れたフットフレッ臭(R)に加え中敷きには抗菌加工。PVCレザーには消毒液での洗浄が可能です。清潔に快適に履いていただけるスリッパです。
商品種類: 1
ミドリ安全
安全靴用甲プロテクター B1MAX Mサイズ
落下物から足の甲部を守る取り外し可能な甲プロテクタです。靴を傷つけにくい革巻き仕様です。マジックバンド用です。
商品種類: 2
mizuno(ミズノ)
オールマイティLSU51LWIDEBOA
オールマイティLSU 51L WIDE BOA足が欲しがるワイドフィット”快”機能ワークシューズに、窮屈さを感じにくい幅広設計の独自ソールを採用。軽く快適な履き心地、高いクッション性と通気性、さらにBOA®;の搭載により優れたホールド感も追求。ゆとりあるアッパーだけでなく、専用設計の幅広ソールを採用することで、甲高に加えて足幅の広さにも対応。窮屈感を感じるワーカーの声に応えました。SUソールの特徴である、耐滑性とクッション性を確保し、フィット感の調整がしやすいBOA®;も搭載した快適性満載の一足。ミズノのEEEEはアッパーとソール、ダブルでワイド設計つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用メッシュに比べて丈夫光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用BOA®;フィットシステム:ロウパワーのプッシュ式ダイヤル。L6ダイヤルを配置。ムレにくい:ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)耐油性:油による劣化がしにくいラバーソールクッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールを採用してクッション性向上
商品種類: 1
シモン
安全靴 短靴 8611
日本で初めて安全靴からスチール先芯が消えました。ハイテク樹脂(ACM)先芯を採用。金属部品を一切使用していません。(パーソナルシューズを除く)耐滑性に優れた従来の8500シリーズの設計思考を生かした靴底デザイン。ライニング材には、むれにくい新素材を採用。
商品種類: 1
アサヒシューズ
ウィンブルドン054WS
靴内への水の浸入を防ぐ、防水設計。(防水構造の縫製要領において特許取得 特許番第4738927号)暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。
<<
1
2
3
4
5
...
>>
マイページ