工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!

続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品 > 電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
174 件中 61 - 80 件
基本レバー形トグルスイッチ PC端子形(P) Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
商品種類: 1
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 
基本レバー形トグルスイッチ PC端子形(P) Mシリーズ    
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。耐磨耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮します。ケースの成形材料は、UL-94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果を保ちます。ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。内部構造は寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等が優れたシーソー方式を採用しています。
<< 1  ...   2   3   4   5   6  ...  >>