工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
中継接続用コネクタ SMシリーズ リセプタクルハウジング
(27件のレビュー)高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
使用温度範囲(℃)
-25~+85
(通電時の温度上昇値を含む)
規格
(通電時の温度上昇値を含む)
Recognised E 60389
Certified LR 20812
R50120150
接触抵抗(mΩ)
Certified LR 20812
R50120150
初期:10以下
環境試験後:20以下
適合端子SYM-001T-P0.6、BYM-001T-P0.6
仕様RoHS対応品
種別リセプタクルハウジング(ピンコンタクト用)
材質ナイロン6・UL94V-0
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
環境試験後:20以下
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 34954306
2026-02-11
- 用途:
- 電子工作で中継に
その他業種
電子工作で中継にしようする。
主に中継に使用し延長も簡単に行えるのが良い。扱いやすい大きさであるが、より小型のサイズも欲しいと考えている。
- 対象商品:
- 34954455
2023-02-09
- 用途:
- 個人の工作
少ない個数で購入出来て良かったです。
昨今の部品が品薄状態もございますが、一度取扱いを終了された商品を再度お取扱いしていただきますよう、お願いします。
- 対象商品:
- 34954306
2020-04-27
- 用途:
- 作品の配線接続部に使用しています。
Royal Moonlight 様
(その他業種)
小さい部品ですがよくできています。接続も手軽に出来てとっても重宝しています。
- 対象商品:
- 34954394
2018-07-29
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
オーディオ機器製作で、ケース内の中継コネクターとして
愛用しています。
脱着が容易ですし、電圧によって白と黒で色分けすると
より便利に使えます。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 34954306
2018-11-02
- 用途:
- 制御機とスイッチ間中継
ワークショップ シーラカンス 様
サイズも良いんだけど、リセクタクルはピンを修正するのが大変。でも二色あるので便利です。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04