モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
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
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
工具の通販モノタロウ
>
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
> 科学研究・開発用品
132 件中 21 - 40 件
商品種類: 1
石井ブラシ産業
注射器用ブラシ(ビニール巻)
商品種類: 1
アズワン
中間安定台
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
商品種類: 1
サンポー
ステンレスふるい 150Φ×45
ISO3301-1/JIS Z-8801材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
商品種類: 1
サンポー
ステンレスふるい 200Φ×45
ISO3301-1/JIS Z-8801材質:金網/125mm〜150μm…ステンレス(SUS304)、125〜20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
商品種類: 1
MS(Membrane Solutions)
PTFEシリンジフィルター(疎水性)
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。オートクレーブ滅菌可
商品種類: 1
瑞穂化成工業
扁平缶用 ツル付キャップ
瑞穂化成工業の扁平缶20L 平たん側専用のカラーキャップです。落下防止用のツル付きバンド付き。パッキン付。食品にも使用できます。
商品種類: 1
アイオン
フィルターエレメント AW コットン製・シングルタイプ
クリーン度を徹底的に追求し、食品工程や溶出物に厳しい工程でもご使用いただけます。
商品種類: 1
アズワン
真空断熱容器
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
商品種類: 1
アズワン
チューブラック
商品種類: 2
アズワン
ガラスロート
商品種類: 1
アズワン
ポリカーボネート瓶(広口)
中身が見やすい試料瓶で、オートクレーブ可能です(本体のみ)。
商品種類: 1
DURAN
三角フラスコ
商品種類: 1
CC印(ニッカトー)
アルミナ乳鉢(角型)
アルミナ製ですので、メノウ乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持の他、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
商品種類: 1
CC印(ニッカトー)
アルミナ乳鉢用 乳棒
アルミナ製ですので、メノー乳鉢に比べ高い硬度を持ち耐摩耗性に優れています。被粉砕物の純度保持は勿論、硬いもの(鉱石等)の粉砕にも適しています。
商品種類: 1
中興化成工業
スパゲッティチューブ
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
商品種類: 1
フロンケミカル
PTFE接続ジョイント T型
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。接続は、ソロバン型シールになります。
商品種類: 1
タイガースポリマー
シリコーンゴム角紐
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
商品種類: 1
アズワン
トルネード 撹拌機 タイマー付
新設計磁気回路(PAT)を採用した小型高出力・低コキング・低振動・低騒音のDCブラシレスモーターを採用しており、実験の環境を損なうことなく撹拌作業が行えます。スピードフィードバックシステムにより撹拌中の負荷の変化にも常に対応し、設定回転数を維持します。安全装置には、電流制限回路、サーマルプロテクターとチャックカバーとモーター動作を連動させたフェールセーフ機能(チャックカバーを開けると自動的にモーター停止)を標準装備しています。正転・逆転機能も標準装備、撹拌中でもワンタッチで回転方向を切り換えることができます。ON/OFFと回転数の設定は、スイッチ付ボリューム方式を採用し操作性に優れています。チャックハンドル不用の手締めチャックを採用し、チャックカバーとの連動によるモーターロック機構により片手操作も可能です。撹拌シャフトの支持はコレット方式で保持力も高く芯振れも抑え、正逆転機能にも対応しています(オプションコレットにより撹拌シャフト径の変更も可能です)。
商品種類: 1
TRUSCO
細管洗浄ブラシ
線材の脱毛がなく耐久性に優れています。
商品種類: 2
アズワン
ラボランスチロール棒瓶(標本瓶)
<<
1
2
3
4
...
>>
マイページ