1×100×100 CR(クロロプレンゴム)シート 白 アキツ 00000218

CR(クロロプレンゴム)シート 白

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)100
長さ(mm)100
厚さ(mm)1
内容量1枚注文コード00000218品番1×100×100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169
厚さ(mm)1幅(mm)100長さ(mm)100材質クロロプレンゴム(CR)硬さ63(61)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+6、引張強さ変化率-27%、切断時伸び変化率-22%)JIS規格K6380(BCH6260)引張強度(MPa[kgf/cm2])8.0[82]切断時伸(%)630圧縮永久ひずみ(%)23(70℃×24h)体積変化(%)<耐油100℃×72h>(JIS#1/+20、JIS#3/+87)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00000735
2023-06-20
用途: 木製仕上げ材料の養生

安価なゴムシートを探していたので丁度良かったです。

対象商品 : 00000218
2020-07-19
用途: 模型工作の材料に
その他業種

16分の1スケールのトラクター模型のパーツ材料に使用しました。
マッドフラップ(マッドガード)の質感・リアル感(本物感)が表現できて、とても良かったです。

対象商品 : 00000367
2016-10-12
用途: バイクテールレンズの防振・防水対策

安価で、ある程度の耐候性がほしかったので、クロロプレンゴム製を選択しました。白色が映えて、作品に雰囲気が出ました。

対象商品 : 00000297
2014-09-11
用途: 工作

0.5mm厚がほしかったのですが、最薄が1.0mmでした。試しに使ってみましたが、かなりこしがあり加工が難しかったです。
0.5mm厚も用意してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の取扱いの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
949:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

クロロプレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする