※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アキツ
アキツの ゴム素材
アキツの ニトリルゴム
アキツの ニトリル ゴム板・シート
NBR(ニトリルゴム)シート 白
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
100
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
1
注文コード
00000832
品番
1×100×300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
幅・長さ・厚さ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
1
幅(mm)
100
長さ(mm)
300
材質
二トリルゴム(NBR)
硬さ
65(62)
耐熱性
<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+2、引張強さ変化率-23%、切断時伸び変化率-17%)
引張強度(MPa[kgf/cm
2
])
9.8[100]
切断時伸(%)
730
圧縮永久ひずみ(%)
25(100℃×24h)
体積変化(%)
<耐油100℃×72h>(JIS#1/+3、JIS#3/+36)
商品豆知識
ゴム素材の特長