1×100×300 EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白 アキツ 00001435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPT(エチレン・プロピレンゴム)シート 白

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)100
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード00001435品番1×100×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

耐熱性、耐寒性、耐オゾン性、耐侯性、耐酸性、耐アルカリ性、耐薬品性、などに優れています。

厚さ(mm)1幅(mm)100長さ(mm)300材質エチレン・プロピレンゴム(EPT)硬さ66(63)耐熱性<耐熱老化100℃×72h時>(硬さ変化+4、引張強さ変化率-26%、切断時伸び変化率-17%)JIS規格K6380(BCH0350)引張強度(MPa[kgf/cm2])11.5[117]切断時伸(%)650圧縮永久ひずみ(%)35耐久性(耐オゾン性、オゾン50pphm/40℃20%伸長)1000h異常なし
注意
※耐油性の用途には適しません。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00001453
2021-06-29
用途: 文字の切りだし
飲食業

普通に問題なく使いましたホントは1ミリより薄い物が欲しいですが。

対象商品 : 00001697
2020-04-16
用途: タイヤステッカー
その他業種

思っていた通りの商品でした。
後は自分の持ってる接着剤との相性ですね。

対象商品 : 00001706
2018-07-16
用途: タイヤのロゴに貼り付けました。
サービス業

白のゴムシートがなく探していました。加工もしやすく重宝しています。

対象商品 : 00001636
2018-02-27
用途: 木工事
カピリナ デザイン リフォーム建設業・工事業

白いゴムはなかなか手に入らないので満足しています。

対象商品 : 00001496
2014-09-11
用途: 工作

0.5mm厚がほしかったのですが、最薄が1.0mmでした。試しに使ってみましたが、かなりこしがあり加工が難しかったです。
0.5mm厚も用意してほしいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の取扱いの参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1359:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする