曜日別特売
1×100×300 飴ゴムシート アキツ 00002047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

飴ゴムシート

(6件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)1
幅(mm)100
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード00002047品番1×100×300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。

用途バンド、クッション厚さ(mm)1幅(mm)100長さ(mm)300材質天然ゴム硬度40
注意
※むやみに焼却しますと、人体に有害なガスを発生させる場合がありますので出来るだけ焼却はしないでください。
※他の物体と接触して使用する場合、必ずサンプルで変色、汚染性をご確認ください。
※実使用における寿命は、ご使用環境によって大きく左右されます。
※厳しい使用環境下においては、必ずサンプルでご確認ください。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00002126
2020-07-16
用途: 吸引成型
製造業

硬度から、こちらが想像していた通りの硬さでした。梱包も十二分に丁寧で、大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 00002022
2020-05-27
用途: 実用新案の部品に使用
建設業・工事業

弾力性と伸縮が有り遣い勝手が良く満足でした。もう少し広い物が欲しいかったです。

2019-03-15
用途: パチンコ制作

良く飛ぶパチンコが出来ました。非常にバランスの良いゴムてす。カットする太さでパワーを調整出来ますので言う事なしです。

対象商品 : 00002117
2016-11-08
用途: 滑り止めに使用。
サービス業

品物が薄いので加工しやすくて重宝してます。

対象商品 : 00002363
2015-08-20
用途: 趣味

表記通りの弾性で大変満足です。

対象商品 : 00002284
2015-03-13
用途: 電機子コイルの巻線作業

今回、本当は150幅のものが欲しかったのですが、無かったので300幅を半分に切ることにしました。もう少し幅にバリエーションがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
525:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする