※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
SKYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
外径(Φmm)
105
寸法d(mm)
90
注文コード
00003447
品番
SKY-90F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(mm)
105
寸法D1(mm)
103
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
90
寸法l(mm)
4
材質
RF905
外径(Φmm)
105
適合
(併用バックPT111)TCS-105×90
RoHS指令(10物質対応)
対応