曜日別特売
SKY-106F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKY-106F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003474
SKY-106F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003474
SKY-106F SKYバイトンパッキン 阪上製作所 00003474

SKYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)120寸法d(mm)106注文コード00003474品番SKY-106F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
寸法D(mm)120寸法D1(mm)118寸法GA(mm)9.5寸法GB(mm)12寸法H(mm)8.5寸法L(mm)4寸法d(mm)106寸法l(mm)4材質RF905外径(Φmm)120適合(併用バックPT111)TCS-120×106RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする