GNY-180 GNYパッキン 阪上製作所 00004113

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GNY-180 GNYパッキン 阪上製作所 00004113
GNY-180 GNYパッキン 阪上製作所 00004113

GNYパッキン

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)200
200
26
28
30
33
36
40
42
45
46
50
55
63
68
69
73
76
78
85
90
95
105
120
130
145
160
180
内容量1個注文コード00004113品番GNY-180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法D(mm)200寸法DC(mm)187寸法GA(mm)13寸法GB(mm)16寸法GC(mm)3.5寸法H(mm)12寸法L(mm)6寸法d(mm)180材質PT114外径(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00003858
2023-02-04
用途: テストポンプのメンテナンスに

キョーワテストポンプのUパッキン交換に使用しました。
元々中に入っていたのはGLY-18でしたが現行品がエアー用だったのでSKY-18か迷いましたが用途がロットシールなので試しに交換してみました。
組み付け時に少しキツイ感じが有りましたが実際に2時間ほど使用しても特に問題なく動作していました。

対象商品 : 00003867
2018-02-23
用途: 重機のメンテナンス
岡エンジニアリング

小売店販売が少なく通販で扱ってもらうと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする