※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(5件のレビュー)外径(Φmm)80
80
16.3
17.1
18
20
22.5
24
28
26
31
31.5
33
35
35.4
38
40
41
43
44.5
45
50
51.5
56
61
63
66
71
72
76
79
81
87
90
91
95
100
105
110
112
115
120
125
130
132
138
140
150
155
157
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
215
224
225
237
249
250
261
275
297
300
312
332
347
367
387
400
407
432
457
482
507
532
570
600
640
670
寸法H(mm)12
寸法D(mm)80
80
16.3
17.1
18
20
22.5
24
28
26
31
31.5
33
35
35.4
38
40
41
43
44.5
45
50
51.5
56
61
63
66
71
72
76
79
81
87
90
91
95
100
105
110
112
115
120
125
130
132
138
140
150
155
157
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
215
224
225
237
249
250
261
275
297
300
312
332
347
367
387
400
407
432
457
482
507
532
570
600
640
670
寸法d(mm)64
64
6.3
7.1
8
10
12.5
14
15
16
18
18.5
20
22
22.4
25
27
28
30
31.5
32
34
35
35.5
40
45
47
50
55
56
60
63
65
67
70
71
75
80
85
90
92
95
100
105
110
112
118
120
125
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
199
200
212
224
225
236
250
265
270
280
300
315
335
355
368
375
400
425
450
475
500
530
560
600
630
内容量1個注文コード00004427品番KY-64
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868販売価格(税別)