曜日別特売
KY-92 KYパッキン 阪上製作所 00004515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY-92 KYパッキン 阪上製作所 00004515
KY-92 KYパッキン 阪上製作所 00004515
KY-92 KYパッキン 阪上製作所 00004515

KYパッキン

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)112
112
16.3
17.1
18
20
22.5
24
28
26
31
31.5
33
35
35.4
38
40
41
43
44.5
45
50
51.5
56
61
63
66
71
72
76
79
80
81
87
90
91
95
100
105
110
115
120
125
130
132
138
140
150
155
157
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
215
224
225
237
249
250
261
275
297
300
312
332
347
367
387
400
407
432
457
482
507
532
570
600
640
670
寸法H(mm)15
寸法D(mm)112
112
16.3
17.1
18
20
22.5
24
28
26
31
31.5
33
35
35.4
38
40
41
43
44.5
45
50
51.5
56
61
63
66
71
72
76
79
80
81
87
90
91
95
100
105
110
115
120
125
130
132
138
140
150
155
157
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
215
224
225
237
249
250
261
275
297
300
312
332
347
367
387
400
407
432
457
482
507
532
570
600
640
670
寸法d(mm)92
92
6.3
7.1
8
10
12.5
14
15
16
18
18.5
20
22
22.4
25
27
28
30
31.5
32
34
35
35.5
40
45
47
50
55
56
60
63
64
65
67
70
71
75
80
85
90
95
100
105
110
112
118
120
125
130
132
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
190
199
200
212
224
225
236
250
265
270
280
300
315
335
355
368
375
400
425
450
475
500
530
560
600
630
内容量1個注文コード00004515品番KY-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法D(mm)112寸法D1(mm)110寸法GA(mm)16寸法GB(mm)19寸法H(mm)15寸法L(mm)4寸法d(mm)92寸法l(mm)4材質RN906外径(Φmm)112適合(併用バックPT111)TE-KY-92RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00004375
2024-03-13
用途: 油圧パンチャーの油漏れ修理
山本農場農・林・水産業

なかなか珍しいパッキンなので助かりました 納期は少しかかりました。

対象商品 : 00004865
2021-05-24
用途: 圧搾機のパッキン

昭和初期の圧搾機に使っています。
たまたまピッタリ合ったもので、以前から使っておりました。
検索したら同じものが見つかり、とても嬉しかったです。
今後も継続して使っていきたいです。

対象商品 : 00004838
2021-06-09
用途: 機械メンテナンス

弊社の油圧プレス機に使用いたします。リピートをすると思います。

対象商品 : 00004287
2018-03-08
用途: 油圧シリンダーのオ-バ-ホ-ル
農・林・水産業

弊社の農業用機械修理等は自社で行っています。
柔軟性が有りスム-ズに正確に装着出来ました。また使ってみたいです。

対象商品 : 00004287
2018-03-07
用途: 油圧シリンダーのオーバーホル
農・林・水産業

農業機械整備等で油圧シリンダーの修理で必須パーツです、作業整備の完成度、に信頼できる逸品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする