KY-50F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY-50F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005048
KY-50F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005048
KY-50F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005048

KYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)66
内容量1個注文コード00005048品番KY-50F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)66寸法D1(mm)3.5寸法GA(mm)13寸法GB(mm)16寸法H(mm)12寸法L(mm)3.5寸法d(mm)50寸法l(mm)4材質RF905外径(Φmm)66適合(併用バックPT111)TE-KY-50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする