※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
KYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
87
56
61
66
72
76
90
100
120
125
140
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005075
品番
KY-67F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法D(mm)
87
寸法D1(mm)
4
寸法GA(mm)
16
寸法GB(mm)
19
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
67
寸法l(mm)
4
材質
RF905
外径(Φmm)
87
適合
(併用バックPT111)TE-KY-67
RoHS指令(10物質対応)
対応