曜日別特売
KY-80F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005093

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KY-80F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005093
KY-80F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005093
KY-80F KYバイトンパッキン 阪上製作所 00005093

KYバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)100
内容量1個注文コード00005093品番KY-80F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
寸法D(mm)100寸法D1(mm)4寸法GA(mm)16寸法GB(mm)19寸法H(mm)15寸法L(mm)4寸法d(mm)80寸法l(mm)4材質RF905外径(Φmm)100適合(併用バックPT111)TE-KY-80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする