※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
KYバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
125
56
61
66
72
76
90
100
120
125
140
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005118
品番
KY-105F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
125
寸法D1(mm)
4
寸法GA(mm)
16
寸法GB(mm)
19
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
105
寸法l(mm)
4
材質
RF905
外径(Φmm)
125
適合
(併用バックPT111)TE-KY-105
RoHS指令(10物質対応)
対応