曜日別特売
NMY-25 NMYパッキン 阪上製作所 00005233

NMYパッキン

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)31
内容量1個注文コード00005233品番NMY-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
寸法d(mm)25材質RN906寸法H(mm)4.2外径(Φmm)31寸法D(mm)31寸法l(mm)3寸法GA(mm)4.7寸法GB(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-04
用途: 古い高圧洗浄機の修理に

昭和時代の高圧洗浄機の逃し弁のパッキン交換に使用しました。
手探りで寸法の近い物色々購入してやっと合致しました。

対象商品 : 00005163
2017-01-05
用途: 電動動噴用小型ユニフローポンプの修理
農・林・水産業

ピストン側から駆動軸側に水漏れしていたので交換しました。完全に元のように修理することが出来ました。パッキンはやはり定期的に交換するのが良いようです。

対象商品 : 00005163
2015-08-05
用途: プランジャーポンプの補修用
農・林・水産業

坂上製作所の製品の入手は非常に困難な状況のなか、入手でき満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする