曜日別特売
OSY-125 OSYパッキン 阪上製作所 00005303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSY-125 OSYパッキン 阪上製作所 00005303
OSY-125 OSYパッキン 阪上製作所 00005303

OSYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)125
内容量1個注文コード00005303品番OSY-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
寸法D(mm)125寸法D1(mm)123.5寸法G(mm)10寸法H(mm)8.5寸法L(mm)4寸法d(mm)110材質RN 801外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする