※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
OSYパッキン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)
180
40
50
63
100
125
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005312
品番
OSY-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
寸法D(mm)
180
寸法D1(mm)
178.5
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
8.5
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
165
材質
RN 801
外径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応