HSD-40A HSDパッキン 阪上製作所 00005373

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HSD-40A HSDパッキン 阪上製作所 00005373
HSD-40A HSDパッキン 阪上製作所 00005373

HSDパッキン

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)40
寸法H(mm)3.4
内容量1個注文コード00005373品番HSD-40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
¥499
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
39.5
寸法D2(mm)
38.5
寸法GA(mm)
4
寸法GB(mm)
7
寸法H(mm)
3.4
寸法L(mm)
2.5
寸法d(mm)
30
外径(Φmm)
40
材質
RN906
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00005364
2018-02-03
用途: 建機油圧シリンダの修理

同社、PWLベアリングとの組み合わせで交換しました。ロッドパッキンからのオイル漏れの時はピストンパッキンも同時に交換しています。内部部品なので良く分かりませんが、パワーが出るような気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする