※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
ペンタシール(PS)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
18
18
18
7
8
9
11
12
13
14
16
16.5
19
20
22
24
26
28
28.4
30
31
32
34
36
37.5
38
41
41.5
44
46
48
51
52
54
56
60
63
65
66
68
70
95
105
全43種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00005583
品番
PS-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法D(mm)
18
寸法GA(mm)
3.2
寸法GB(mm)
4.4
寸法H(mm)
2.9
寸法d(mm)
14
寸法l(mm)
1.5
材質
RN906
外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応