MYA-12.5 ミニYパッキンMYA 阪上製作所 00006658

ミニYパッキンMYA

(7件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)16.5
16.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
22
24
25
26
30
40
内容量1個注文コード00006658品番MYA-12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

小口径の空気圧用Uパッキンです。
摩擦抵抗が小さく小口径シリンダなどに適します。

種別ピストン・ロッド両用材質RK703寸法L(mm)2.5寸法d(mm)12.5外径(Φmm)16.5寸法D(mm)16.5寸法l(mm)2寸法G(mm)3.2寸法HA(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法HN(mm)2.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00006685
2025-01-07
用途: シリンダー修理
安武産工製造業

今まで、新品交換していたので、大変安く修理が、出来て大変満足しています。

2025-02-27
用途: メンテナンス時
モリタ建装建設業・工事業

なかなか探してて無かったのですが、同じサイズが見つかり良かったです。

対象商品 : 00006572
2022-04-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

価格の割に強度もあり、購入して良かったです。
前回使用した物より長持ちしそうなので、今後他の機械で必要な時にはこちらを使いたいです。

対象商品 : 00006667
2019-01-18
用途: 防水装置に使用。
建設業・工事業

本来の使用目的とは少し違っているが、精密機器の防水に使用。

対象商品 : 00006642
2018-07-19
用途: ウォシュレットの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

ウォシュレットの流量調整バルブからの水漏れ。補修部品は製造廃止で修理不能…
ダメもとで分解したら、パッキンの不良でしたがどこにもなくずっと探してました。
ふと、チラ見したモノタロウさんにまさかの取り扱いが。
丸ごと交換15万ゴールが、わずか310円で治りました(笑)
助かりました!

対象商品 : 00006642
2016-11-01
用途: 温水便座の洗浄ノズル用

温水便座の洗浄ノズルからポタポタ水が漏れていたので、分解してみるとパッキンが硬くなって切れていました。モノタロウで検索したら、同じ大きさ・形状のパッキンがあってびっくり、ちゃんと使えました。

対象商品 : 00006606
2016-08-17
用途: 洗面台の水石鹸のピストンパッキン

サイズが同じなので流用できるか試しに購入したが、問題なく使用できました。
安価で修理ができ、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする