MYN-8 ミニYパッキンMYN 阪上製作所 00006807

ミニYパッキンMYN

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)11
内容量1個注文コード00006807品番MYN-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
寸法d(mm)8材質RN716寸法L(mm)2外径(Φmm)11寸法D(mm)11寸法l(mm)1.5寸法G(mm)2.5寸法HA(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法HN(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00006886
2021-02-22
用途: ロッド用シール用
製造業

滑りも良く、固着が無く良い商品でした。ホームセンターでは手に入らないので助かります。

対象商品 : 00006773
2019-08-13
用途: 機械のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

部品設定のないパーツでしたが外径、内径、厚さからこの部品がヒットしました安く修理できました。

対象商品 : 00006807
2017-04-06
用途: 工具のメンテ
建設業・工事業

あまり出ない製品か受注生産か、納入まで結構日数がかかりました。

対象商品 : 00006895
2015-05-29
用途: 機器修理

探していたけど中々見つからなかった物の発見でした。
重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする