※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
PDUバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
16
16
28
33
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00007148
品番
PDU-12F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
13.6
寸法D(mm)
16
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
4.7
寸法d(mm)
12
寸法l(mm)
1.5
寸法r(mm)
0.5
寸法t(mm)
3.5
材質
RF905
外径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応