曜日別特売
PSD-20F PSDバイトンパッキン 阪上製作所 00007342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD-20F PSDバイトンパッキン 阪上製作所 00007342
PSD-20F PSDバイトンパッキン 阪上製作所 00007342

PSDバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)20
内容量1個注文コード00007342品番PSD-20F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
寸法D(mm)20寸法D1(mm)19.5寸法G(mm)2.4寸法H(mm)2.24寸法L(mm)1.5寸法d(mm)14材質RF 704外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする