※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PSDバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00007358
品番
PSD-25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
24.5
寸法G(mm)
3.2
寸法H(mm)
3
寸法L(mm)
2
寸法d(mm)
17
材質
RF 704
外径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応