阪上製作所
SDRバイトンスクレーパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
48
48
48
24
26
28
30
30.4
33
36
38
39.5
43
43.5
44
53
58
61
63
64
68
71
73
75
80
81
85
90
95
100
110
116
122
128
138
145
153
163
173
193
213
266
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00008024
品番
SDR-40F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
44
寸法D(mm)
48
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
40
寸法t(mm)
5
材質
RF 905
外径(Φmm)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応