SDR-63F SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所 00008094

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDR-63F SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所 00008094
SDR-63F SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所 00008094

SDRバイトンスクレーパ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)71
71
24
26
28
30
30.4
33
36
38
39.5
43
43.5
44
48
53
58
61
63
64
68
73
75
80
81
85
90
95
100
110
116
122
128
138
145
153
163
173
193
213
266
内容量1個注文コード00008094品番SDR-63F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法B(mm)2寸法C(mm)67寸法D(mm)71寸法G(mm)6寸法H(mm)6.5寸法d(mm)63寸法t(mm)5材質RF 905外径(Φmm)71RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする