SER-12.5 SERスクレーパ 阪上製作所 00009074

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SER-12.5 SERスクレーパ 阪上製作所 00009074
SER-12.5 SERスクレーパ 阪上製作所 00009074

SERスクレーパ

(9件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)16.5
16.5
7
8
9
10
11
13
14
16
18
19
20
22
24
26
28.4
30
31
32
34
36
38
40
41
41.5
42
44
46
48
51
52
54
56
65
66
70
80
85
90
100
110
内容量1個注文コード00009074品番SER-12.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409
寸法d(mm)12.5材質RN 906寸法H(mm)3.9寸法t(mm)2.9外径(Φmm)16.5寸法D(mm)16.5寸法B(mm)1.5寸法C(mm)14.5寸法G(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00009092
2025-07-06
用途: 船の、ステアリングシリンダー
その他業種

スムーズに、取り付けられ手、ぴったしでした、大満足

2024-11-28
用途: 油圧シリンダー修理
農・林・水産業

油圧シリンダーのダスト侵入防止で使用。同じ物は無いだろうとずっと諦めていましたがサイズをみたら合いそうだったので試しに購入し取付、ばっちりでした。助かりました。

対象商品 : 00009275
2023-02-14
用途: 油圧シリンダのオイル漏れ修理

ウン十年前の油圧シリンダよりオイル漏れしだしたということで、
当時のものとまったく同じ規格のシールを入手して修理できたので
本当にありがたかったです。

対象商品 : 00009187
2021-12-18
用途: 30年前のガレージジャッキの修理に
農・林・水産業

30年以上前に購入したガレージジャッキの修理に使用。汎用部品を使用しているため修理ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 00009117
2022-07-27
用途: 船、ステアリングシリンダーの修理
山崎重機サービスサービス業

他の人がステアリング修理に使用とあったので購入してみました。未だ使用していません。

対象商品 : 00009092
2021-08-03
用途: ボート用油圧シリンダーのメンテナンス
中園建設建設業・工事業

無事に油漏れが止まって、大満です。
機会があれば、また購入したいと思います。

対象商品 : 00009178
2021-01-11
用途: 油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

シリンダーの末端にハメるダストシールみたいなもんです。
個人使用なら無くても平気だが、あると何か気分が良い。

対象商品 : 00009083
2021-01-04
用途: 田植え機の油圧シリンダー修理
農・林・水産業

田植え機の純正は油圧シリンダーAssy供給のみでやっと探しあてました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする