ST-160 STシール(STタイプ) 阪上製作所 00009905

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-160 STシール(STタイプ) 阪上製作所 00009905
ST-160 STシール(STタイプ) 阪上製作所 00009905

STシール(STタイプ)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
外径(Φmm)160
160
25
30
32
35
35.5
40
45
50
55
56
60
63
65
70
71
75
80
85
90
95
100
105
110
112
115
120
125
130
135
140
150
170
180
200
220
224
230
250
280
300
内容量1個注文コード00009905品番ST-160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
寸法D(mm)160寸法D1(mm)159.3寸法D2(mm)158寸法E(mm)7寸法F(mm)3寸法G(mm)6.5寸法Gw(mm)40寸法H(mm)6.2寸法L(mm)4寸法d(mm)146寸法dw(mm)154材質PT 111外径(Φmm)160RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00009783
2023-05-30
用途: 機械の整備
三愛理研株式会社

寸法などの種類が分からなかったため困っていました。こちらですと、たくさんの種類の一覧から選択することが出来るため助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする