曜日別特売
STG-40 STKシール(STGタイプ) 阪上製作所 00010045

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STG-40 STKシール(STGタイプ) 阪上製作所 00010045
STG-40 STKシール(STGタイプ) 阪上製作所 00010045

STKシール(STGタイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)40
内容量1個注文コード00010045品番STG-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法D(mm)40寸法D1(mm)39.5寸法D2(mm)38.5寸法E(mm)6寸法F(mm)2寸法G(mm)5寸法Gw(mm)10寸法H(mm)4.8寸法L(mm)3寸法d(mm)29寸法dw(mm)36材質PT 111外径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする