※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
STKシール(STGタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
70
40
63
65
70
80
90
100
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00010072
品番
STG-70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
70
寸法D1(mm)
69.4
寸法D2(mm)
68
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
5
寸法Gw(mm)
20
寸法H(mm)
4.8
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
59
寸法dw(mm)
64
材質
PT 111
外径(Φmm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応