曜日別特売
STG-110 STKシール(STGタイプ) 阪上製作所 00010115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STG-110 STKシール(STGタイプ) 阪上製作所 00010115
STG-110 STKシール(STGタイプ) 阪上製作所 00010115

STKシール(STGタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)110
内容量1個注文コード00010115品番STG-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(mm)110寸法D1(mm)109.4寸法D2(mm)108寸法E(mm)7寸法F(mm)3寸法G(mm)6寸法Gw(mm)30寸法H(mm)5.8寸法L(mm)4寸法d(mm)94寸法dw(mm)104材質PT 111外径(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする