SW-95 SWウェアリング 阪上製作所 00011418

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW-95 SWウェアリング 阪上製作所 00011418
SW-95 SWウェアリング 阪上製作所 00011418

SWウェアリング

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)95
95
30
31.5
32
35
35.5
40
45
50
55
56
60
63
65
70
75
80
85
90
100
105
110
112
115
120
125
130
135
140
150
160
170
180
190
200
210
220
224
230
240
250
280
300
内容量1個注文コード00011418品番SW-95
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法D(mm)95寸法D1(mm)94.4寸法D2(mm)93寸法G(mm)25寸法H(mm)25寸法d(mm)89寸法t(mm)3材質PB 201外径(Φmm)95RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00011542
2022-04-25
用途: 油圧シリンダ
株式会社 テクピス製造業

角をぺーパで処理、指先感覚でOKだし組込、オイルの吸い取りも良く使用しやすい。
が、高い!

1が参考にしています
対象商品 : 00011366
2018-10-12
用途: 油圧シリンダ-のメンテナンス時
有限会社藤正鉄工

油圧シリンダ-から漏油してきたので新品に交換しテストの結果オ-ケ-だったので満足してます

1が参考にしています
対象商品 : 00011262
2018-02-23
用途: 重機のメンテナンス
岡エンジニアリング

小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

1が参考にしています
対象商品 : 00011384
2015-03-27
用途: 部品組み立て

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが有って良かった!

対象商品 : 00011305
2014-12-07
用途: 二柱リフト シリンダーOH
有限会社小松アート

価格的に良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする