※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
40
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
90
100
110
115
120
125
140
150
160
180
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012066
品番
WPB-40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
寸法A(mm)
7
寸法B(mm)
1.8
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
39
寸法D2(mm)
36
寸法D3(mm)
38
寸法E(mm)
10.6
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
14
寸法T(mm)
1.95
寸法W(mm)
27.6
寸法d(mm)
30
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応