WPB-65 エスリーブ(WPB) 阪上製作所 00012127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPB-65 エスリーブ(WPB) 阪上製作所 00012127
WPB-65 エスリーブ(WPB) 阪上製作所 00012127

エスリーブ(WPB)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)65
内容量1個注文コード00012127品番WPB-65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969
寸法A(mm)9寸法B(mm)1.8寸法D(mm)65寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法D3(mm)63寸法E(mm)12.6寸法G(mm)9寸法H(mm)17寸法T(mm)1.95寸法W(mm)30.6寸法d(mm)55寸法t(mm)2外径(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00012093
2022-04-04
用途: フォークリフトにて使用。
ナガツカ建築建設業・工事業

素人ながら、品番さえ分かれば頼むことが出来、とてもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする