WPB-110 エスリーブ(WPB) 阪上製作所 00012188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WPB-110 エスリーブ(WPB) 阪上製作所 00012188
WPB-110 エスリーブ(WPB) 阪上製作所 00012188

エスリーブ(WPB)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)110
内容量1個注文コード00012188品番WPB-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法A(mm)18寸法B(mm)2.8寸法D(mm)110寸法D1(mm)108寸法D2(mm)106寸法D3(mm)108寸法E(mm)23.6寸法G(mm)12寸法H(mm)28寸法T(mm)1.95寸法W(mm)47.6寸法d(mm)95寸法t(mm)2外径(Φmm)110RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00012093
2022-04-04
用途: フォークリフトにて使用。
ナガツカ建築建設業・工事業

素人ながら、品番さえ分かれば頼むことが出来、とてもありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする