※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
150
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
90
100
110
115
120
125
140
150
160
180
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012233
品番
WPB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
2.8
寸法D(mm)
150
寸法D1(mm)
148
寸法D2(mm)
144
寸法D3(mm)
148
寸法E(mm)
32.6
寸法G(mm)
12.5
寸法H(mm)
39
寸法T(mm)
2.95
寸法W(mm)
57.6
寸法d(mm)
136
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応