曜日別特売
PWL-80 PWLベアリング 阪上製作所 00012495

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWL-80 PWLベアリング 阪上製作所 00012495
PWL-80 PWLベアリング 阪上製作所 00012495

PWLベアリング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)80
内容量1個注文コード00012495品番PWL-80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法D(mm)80寸法D1(mm)79.2(21MPa以下)、79.2(21MPa以下)寸法E(mm)5寸法G(mm)12.5寸法H(mm)7寸法L(mm)3寸法W(mm)22.5寸法d(mm)67寸法d1(mm)76寸法t(mm)2材質PN 104外径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00012452
2018-02-03
用途: 建機油圧シリンダの修理

この部品はウエアリングとバックアップリングの両機能を持つようです。
ピストンパッキンと組み合わせて交換修理しましたが、組付けもスムーズに出来ました。ピストンのブレもなくなり気密性も良くなるとか思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする