MDH-28 コイルスクレーパー(MDH) 阪上製作所 00012574

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MDH-28 コイルスクレーパー(MDH) 阪上製作所 00012574
MDH-28 コイルスクレーパー(MDH) 阪上製作所 00012574

コイルスクレーパー(MDH)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
外径(Φmm)32.7
内容量1個注文コード00012574品番MDH-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法A(mm)2寸法D(mm)32.7寸法G(mm)1.3寸法d(mm)28寸法d1(mm)30寸法d2(mm)29寸法t(mm)1.1外径(Φmm)32.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする