RGY-75B RGYパッキン 阪上製作所 00013152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RGY-75B RGYパッキン 阪上製作所 00013152
RGY-75B RGYパッキン 阪上製作所 00013152

RGYパッキン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径(Φmm)75
75
40
45
50
55
60
63
65
70
80
90
100
110
120
125
140
150
160
180
200
224
250
寸法H(mm)8.2
寸法D(mm)75
75
40
45
50
55
60
63
65
70
80
90
100
110
120
125
140
150
160
180
200
224
250
寸法d(mm)62
30
35
40
45
50
53
55
60
65
70
71
80
85
95
106
112
125
136
145
165
180
204
230
内容量1個注文コード00013152品番RGY-75B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
寸法D(mm)75寸法D1(mm)74寸法GA(mm)9寸法GB(mm)11寸法H(mm)8.2寸法L(mm)4寸法d(mm)62材質RN923外径(Φmm)75適合(併用バックPT111)TCS-75×62RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする