RNY-85 RNYパッキン 阪上製作所 00013624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNY-85 RNYパッキン 阪上製作所 00013624
RNY-85 RNYパッキン 阪上製作所 00013624

RNYパッキン

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
外径(Φmm)100
100
24
26
28
30
33
35.5
40
41.5
42
45
46
50
55
56
60
65
66
70
71
73
75
78
80
85
90
95
105
115
125
140
155
175
200
寸法H(mm)9.2
寸法D(mm)100
100
24
26
28
30
33
35.5
40
41.5
42
45
46
50
55
56
60
65
66
70
71
73
75
78
80
85
90
95
105
115
125
140
155
175
200
寸法d(mm)85
85
16
18
20
22
22.4
25
28
30
31.5
32
35
35.5
36
40
45
50
55
56
60
63
65
70
75
80
90
100
110
112
125
140
160
180
内容量1個注文コード00013624品番RNY-85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法D(mm)100寸法GA(mm)10寸法GB(mm)12寸法H(mm)9.2寸法d(mm)85寸法l(mm)4材質RN922外径(Φmm)100適合(併用バックPT111)TCS-100×85RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする